CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
アルミアクセサリー ボトルオープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095407
品番
UM-1890
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金
寸法(mm)
39×84
色
スタンダード
質量(g)
12