アルミアクセサリー ペットボトルクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62095486 品番 UM-1895
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質本体・カラビナ:アルミニウム合金、ベルト部:ポリエステル 寸法(mm)35×135 ブルー 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62095468
2020-01-21
用途:
ペットボトルの携帯
農・林・水産業

アルミニウム合金の部分はしっかりしているが、ベルト部:ポリエステルが弱いように思える
2〜3日使うと角からほつれてきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする