吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62095697 品番 TW-TP
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。

材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂 セット内容スティック×1本・交換用スポンジ(Φ3mm×20個、Φ5mm×9個)・キャップ(大・小)×各1個・スポンジ剥がし用ヘラ×1個 仕様適応吸着スポンジ: Φ3/Φ5mmタイプ アズワン品番4-2976-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使ってみて
農・林・水産業

・この吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズの物を使って見ました。
凄く、持ちやすくて長くてビーズがしっかりとくついてくれて嵌めるにも嵌めやすくて自分では使いやすくて気にてます。買ってよかった。本当に、買って失敗したって言う物もよくあるのでねそれを考えたら金額の価値がありました。有難う御座います

2025-09-09
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・長いので持ちやすいし使いやすと言えば使いやすいしいまいち使い方がよくわからないのが、困ってますでも使えなくはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする