YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 330kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62095960
品番
RC0402FR-07330KL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7009-57