CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 球技
ポータブル卓球台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62095985
品番
UX-2549
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セット内容
卓球台(本体)、ライケット×2、ボール×3、ネット、ネット支柱×2
材質
卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム=鉄(粉体塗装)、ネット支柱=鉄(ニッケルメッキ)、ネット:ポリエステル、ラケット:合板・天然ゴム、ボール:ポリ塩化ビニル
質量(kg)
15.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×680×690
収納寸法(mm)
760×675×90
用具種別
卓球台・ネット