ホリデイ モスキートハンモック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62096256 品番UD-2009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

蚊帳が一体型のハンモック!
フェスやキャンプシーズンにぴったり。 裏返して普通のハンモックとしても使用できます。

ブルー 耐荷重(kg)80 材質本体・メッシュ・ロープ:ポリエステル100%、フック:鉄(クロムめっき)、ストレッチコード:合成ゴム・ポリエチレン 質量(g)500 本体寸法(mm)2600×1360 収納寸法(mm)163×100×225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62096265
2024-08-29
用途:
休息
医療・福祉・介護関連業

蚊やもついていて、虫よけになる。リヴァースで通常使用も可。

対象商品:
62096265
2024-07-05
用途:
イベント時
小沢の里山をつくる会 様 (教育・研究機関)

ベルトやカラビナなど設営部品の付属がなくて、本体のみだった。わかりやすい表記を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする