CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CS デタッチャブル チェア用パラソル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62096283
品番
UD-0047
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色
グリーン
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ55cm、その他の材質/親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
質量(g)
430
径(mm)×高さ(mm)
1100×900
適合寸法(mm)
(丸)Φ13〜22、(角)22〜28、13〜22
注意
※チェアは別売です。