ステンレス片手鍋(中皿付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62096396 品番UH-4207
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

鍋は美しく、丈夫で錆びにくいステンレス製!
本体に収まる中皿付! 携帯に便利な片手鍋

材質12cm鍋:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ0.4mm)、中皿:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木 セット内容12cm鍋、中皿 収納寸法(mm)外径125×高さ70 寸法(外径×高さ)(mm)(12cm鍋)本体125×64、(中皿)124×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする