アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
穴あきゴム栓 バイトンR栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62096826
品番
-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,069
¥
2,498
バスケットに入れる
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
寸法(mm)
(上径(下径)×高さ) Φ21(Φ18.5)×23
穴径(Φmm)
5
規格
5号
穴数
1
アズワン品番
4-389-15
注意
※1個あたりの価格です。