曜日別特売
UW-6007 ライフ カートウイズキャリー CAPTAIN STAG 62096974

UW-6007 ライフ カートウイズキャリー CAPTAIN STAG 62096974
UW-6007 ライフ カートウイズキャリー CAPTAIN STAG 62096974
UW-6007 ライフ カートウイズキャリー CAPTAIN STAG 62096974
UW-6007 ライフ カートウイズキャリー CAPTAIN STAG 62096974
UW-6007 ライフ カートウイズキャリー CAPTAIN STAG 62096974

ライフ カートウイズキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード62096974品番UW-6007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

階段などの段差もラクラク上がれます!
バッグは室内まで運べます。 フレームは折りたためるので、コンパクトに収納できます。 バッグは脱着式。
アパートや低層マンションにお住いの方におすすめ!
階段下りのご使用はできません。

材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ:表地=ポリエステル、裏地=アルミ蒸着シート寸法(mm)(袋またはカゴ)320×210×540(ボルトケース部除く)質量(kg)2.3ドット耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×345×970収納寸法(mm)幅450×970×厚さ245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする