デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62097298 品番 TDD-H1200WSC
参考基準価格(税別)¥609,000 販売価格(税込) ¥668,800
販売価格(税別)
608,000

庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。

外寸法(mm)1152×524×1765 内寸法(mm)1138×483×1486 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)10〜60 湿度制御範囲(%RH)15〜室内温度 測定範囲0〜60℃/10〜60%RH 除湿素子有効膜面積(cm2)約196 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御 仕様除湿能力(30%rh設定時): 5時間以内、温湿度センサー: 温度/サーミスタ素子、湿度/抵抗型低湿測定用センサー アズワン品番4-745-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする