用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過アズワン品番4-908-25品名GA-100質量(g)110/m2厚さ(mm)0.44仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)500