スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類
オプション電源コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62097988
品番
1883000000
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
適合
三相200V用
トラスコ品番
856-3018
質量(g)
1180
長さ(m)
5
芯数
4
太さ(sq)
2