気化式大型冷風機 クールファン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62098006 品番CF-290N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥172,500

大型イベント会場、仮設テントなどに最適

周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)単相100 消費電力(kW)(50/60Hz)0.295/0.325 有効貯水量(L)60 付属品排水口×1、排水用パッキン×1、排水用ナット×1、排水フタ×1、本体用脚×2、脚取付用ビス×16、蛇口接続口×1、リモコン(電池付)×1、ドライバー×1 トラスコ品番837-1250 質量(kg)36 電源コード(m)5 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.7/11.6 連続使用時間(時間)7〜10.5 ファン外径(Φmm)520 吹出方向上下手動・左右自動 電気代の目安(50/60Hz)8.0/8.8円/h 風量調整3段階

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62098006 CF-290N 65155494 CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 1台 119,998 税込131,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098006
2019-08-15
用途:
工事現場での一時休憩
株式会社斎忠土木 様 (建設業・工事業)

外気温が高いとやはりあまり冷風が利かないかな?仕方ないのかな!

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする