スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
ウォール扇無段変速アルミタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62098042
品番
SF-45MV-1VA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ワイヤードリモコン式・無段変速
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)
45
仕様
無断変速ワイヤードリモコン付
トラスコ品番
772-9481
質量(kg)
9.3
電源(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
全閉型
電源コード(m)
12
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
左右87
電気代の目安
(50/60Hz)3.2/4.9円/h
風量調整
無段階
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○