スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇羽根
工場扇用50FNハネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62098058
品番
SF-50FN-F
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
50
トラスコ品番
794-8379
適合機種
SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質
アルミ
質量(kg)
2
穴径(Φmm)
14
羽根枚数
4
材質(羽根)
アルミ