フィノミック XG

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62098173 品番 6007068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

優れた耐久性と高いレベルの通気性
優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)20.3 材質ポリアミド・エラステイン ブラック 材質(すべり止め)アクアポリマー(Xtra Gripフォームコーティング) ゲージ数15 入数(双)1 用途精密加工、組立作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9324 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)38 機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098173
2017-12-12
用途:
仕事用
製造業

現在同じ物を使用しているがボロボロになったため注文。すぐに必要なためこちらのサイトが翌日出荷で早いので購入したが注文後に出荷予定が3日後になると判明、仕方なく待ったところ在庫切れのため出荷予定が3月になるとのメール。キャンセルしたくてもできずいい加減にしてほしいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする