TRUSCO
TRUSCOの ラティス/デッキ/オーニング
TRUSCOの シェード/日よけ/オーニング
安全パラソル用 土台ウェイト25L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62098216
品番
TSP-W
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-6955
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
420×420
質量(kg)
1.5
色
黒
容量(L)
25(水)