3232TT 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L MESTO 62098268 3232TT 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L MESTO 62098268 3232TT 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L MESTO 62098268

畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62098268 品番3232TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

電源不要でお手軽な噴霧器
チューブとノズルは本体に収納可能です。

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)1.3 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×530 用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。 トラスコ品番828-0672

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098268
2021-04-21
用途:
主に消毒液散布用です。
森葉株式会社 様 (サービス業)

なかなかオシャレでいいですよ。シンプルで使い勝手がいいですね。
ただ園芸用としてはいいのですが、ノズルからもっと細かい霧が欲しいですね。
ノズルが変換できるといいのですが?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする