MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
畜圧式噴霧器 3558BT RS185 18L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62098295
品番
3558BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
18
型式
背負式
ノズル長(mm)
1100
ホース長さ(m)
1.5
主な用途
ガーデニング
ノズル
一頭口
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×240×540
用途
ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
トラスコ品番
828-0676