- アルミカラースプレー イサム塗料 62098338

 

- アルミカラースプレー イサム塗料 62098338
- アルミカラースプレー イサム塗料 62098338
- アルミカラースプレー イサム塗料 62098338

アルミカラースプレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1本(300mL)注文コード62098338品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。

用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品にホワイト成分ラッカー系乾燥時間(分)20~30主な用途アルミ塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級使用後の手入方法ラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0危険物の性状非水溶性
注意
※塗装する前に、素地の汚れや油分を中性洗剤、ワックスオフなどで拭き取ってください。
※アルミ粉が混入されているため、一度に厚塗りすると、流れたり色ムラの原因となりますので、2~3回に分けて塗り重ねてください。
※仕上げには、アルミカラークリヤーを1~2回塗り重ねてください。美しい光沢とメタリック感をより鮮明にします。
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響・付着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
※食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
※容器を逆さにした状態では吹つけできません。
※色票およびキャップの色は、中身の色と多少異なる場合があります。
※塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
※使用後は容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。
※使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098322
2024-09-11
用途: アルミ板の塗装
都築工芸

問題なく使えると思います。
乾燥後、硬いもので擦っても剥がれず大丈夫でした。
ただ、ブラックつや消しを買いましたが、少し茶系寄りの黒の気がします。

対象商品 : 26771097
2021-02-21
用途: バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

酸化してくたびれた部品もサビ落としてからこのアルミカラーで塗装しただけで新品のように蘇りました。
色合いが不自然ではなく最高ですね。

対象商品 : 26771072
2021-02-11
用途: 主に、アルミホイールの塗装に使っています。

一言で良い色です。 一般のブロンズに比べて、品名通り『ライト』で光沢は落ちます。 が、個人的な意見ですが逆に落ち着き(どっしり感?)のある色に仕上がります。
使い方はごく普通に使ってます。

対象商品 : 26771072
2020-11-04
用途: ドアノブ塗装
ARISSGREEZ自動車・二輪車・自転車関連業

色も乗りやすく、なかなか他にはない感じで満足しております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする