- 水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス 62098453 - 水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス 62098453 - 水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス 62098453

水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 62098453 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。
水性塗料なので溶剤臭がありません。
非危険物ですので保管場所を選びません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。

用途
各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。
公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。
#21アメリカングレー 主な用途コンクリート 主成分特殊アクリルエマルション 使用場所屋内外 希釈剤清水 アズワン品番64-8317-01 使用後の手入方法清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40〜50 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
関連資料:特徴と施工仕様例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※既存塗膜の塗り替えであっても、コンクリート面が露出している場合は、必ずKパウダーを混合させたベストシーラーKを塗装してください。
※プライマー塗装後の上塗り可能時間は10℃で8時間、15℃で4時間、23℃で3時間です。10℃以下の場合はメーカーまでお問い合わせください。
※既存塗膜がある場合、事前に密着性を確認してください。1液アクリル樹脂の塗膜以外に塗装を希望する場合はメーカーまでお問い合わせください。
※新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。
※塗布量は希釈剤を含んでいない量で、また下地状況や塗り方により塗布量が増減します。
※気温5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
※塗れない素材
・鉄粉入り強化コンクリート、着色強化コンクリート
・油、油分が取れない場所や水性塗膜面
・合成ゴム、ポリウレタン、エポキシ面、灰入りコンクリート面、アスファルト面
・フォークリフトの通行が多い所、タイル、強酸や強アルカリがこぼれる所等
※必ず下塗り材(ベストシーラーK+Kパウダー)を使用してください。
なお、ベストシーラーKはカチオン型の塗料です。他の塗料と混合しますと塗料がゲル化しますので絶対に混合しないでください。
また、塗装用具も同様に固まってしまう恐れがありますので、下塗りと上塗りの塗装用具は分けてください。
Kパウダーを混合したベストシーラーは沈殿しやすいので、撹拌しながら塗装してください。
※養生時間 歩行解放=12時間以上 重量物解放=24時間以上(気温23℃ 湿度50%時)
※詳しい注意事項は、事前にメーカー及びカタログで確認をしてください。
※掲載している色見本はお使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098566
2019-08-27
用途:
整備スペースの床に施工
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安い!
ホームセンターで買った時は余裕で万円超えました・・・。
当方、整備士で小さな会社の経営者です。
フロアは絶対塗った方がいいですよ。
染みだらけ、油だらけのコンクリ床にボルト落としたら探すだけで数分。
小さいスプリングとか発見不可能です・・・。
明るいライムグリーンであればすぐに発見、回収できますし。
なによりオイルや水を弾いてくれますので清掃も簡単。
雨の日や冬の雪、ビチャビチャになった仕事場なんてゾッとしますよ。
これを塗っておけばスクレーパーでスパっと水を出してやれますから。
5年に1回、塗り替えるようにしています。
次はオレンジ色もいいかなぁ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする