IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
シャフトジェネレーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62098698
品番
S25KV-25G
参考基準価格(税別)
¥401,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
処理量(mL)
50〜2500
材質
(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)
25
外径(mm)
(ジェネレーター) 25
ローター径(Φmm)
17
仕様
コード番号: 0002466900、T25型用
アズワン品番
5-3090-20