SMT
SMTの 撹拌・粉砕・混合関連
SMTの ホモジナイザー
SMTの ホモジナイザー/破砕機
プロセスホモジナイザー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62098725
品番
CM-100S
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質
(撹拌シャフト) SUS304
質量(kg)
約6
電源
AC100V 50/60Hz 3A
モーター
100W
処理量(mL)
5〜1000
制御方法
サイリスタ制御方式
回転数
18000rpm(MAX)
アズワン品番
5-3107-11
タイマー
15分及び連続