アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
62098813
品番
N-No.305T
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥11,326
販売価格(税別)
¥
10,296
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
幅(mm)
1150
定尺(m)
30
メッシュ
305
線径(μm)
35
目開き(μm)
48
材質
ナイロン66
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
アズワン品番
5-3441-06
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。