タップ式ふるい振とう機 AS200tap

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 車上渡し 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62098987 品番 AS200tap(60Hz)
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥1,010,900
販売価格(税別)
919,000

外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。

寸法(mm)700×450×650、(適合ふるい外径) Φ200・203 質量(kg)71 ふるい架数420mmまで(受器含む) 測定範囲20μm〜25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数280rpm(固定)/150回 最大投入量(g)3000 仕様最大分級数: 7/13(試験ふるいの寸法により異なります)、防音カバー: 無、分級方式: 回転往復とタッピング アズワン品番5-3500-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする