KGW
KGWの ガラス・樹脂・金属容器
KGWの びん/容器類
KGWの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099023
品番
SCH 31 CAL
参考基準価格(税別)
¥138,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(mL)
2700
材質
本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム
寸法A(Φmm)
200
寸法B(Φmm)
230
寸法C(Φmm)
238
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
160
耐熱温度(℃)
-200〜+150
アズワン品番
5-390-06