ルック まめピカ トイレクリーナー 抗菌プラス トイレ用洗剤 各種

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 62099038 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トイレットペーパーがボロボロにならないので、気軽に「サッとひと拭き」ができるトイレのふき取りクリーナー。「抗菌成分」配合で、ニオイ菌まで抑える。トイレットペーパーの崩れを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。洗浄・除菌成分が、飛び散った尿汚れやバイ菌まで、すっきり落とす。棚にしまわずに出しておけるコンパクトでキュートなデザイン。スッキリ爽やかなクリアミントの香り。

商品タイプ詰替 用途便座、便器のふち、便器の外側全体、床等の拭き掃除 成分水、エチルアルコール、アルキルベタイン、アルキルスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエテール、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸塩、クエン酸、香料、苦味剤 種別スプレー 液性中性 香りクリアミント 使用場所トイレ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチは、トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。
※火気の近くで使わない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
トイレの便座ふき
その他業種

使用前に、便座をふくのに使用。
水で濡らすのと違って、トイレットペーパーが破れない優れものです。
香りもさわやかです。

対象商品:
11749307
2023-11-11
用途:
清掃
製造業

リーズナブル、使い勝手が良い、よく落ちる。よても気に入っています。

対象商品:
62099038
2023-06-23
用途:
トイレ用
株式会社戸上電機製作所 様

まめピカの補充用に購入。今までは小さいパックのものだったので、購入するのも入れるのも手間でしたが、こちらにしてからはかなり持つので、購入の手間と入れるときの手間が楽になりました。

対象商品:
11749316
2021-09-28
用途:
事務所用
建設業・工事業

ちょこっとお掃除にとても役立っています。毎回トイレの後トイレットペーパーで便座裏等の気になる個所をお掃除するだけで、トイレ掃除がとても楽になります。おススメです!

対象商品:
11749316
2021-04-22
用途:
トイレ便座掃除

手軽にスプレーでき、ペーパーで拭いて気兼ねなく流せる。

対象商品:
62099038
2020-11-30
用途:
トイレ掃除用
株式会社サンユー・コーポレーション 様 (建設業・工事業)

今まではまちま詰め替えを買っていました。
こんなお徳用があるとは!
思った程場所も取らないし買ってよかった!

1人が参考にしています
対象商品:
11749307
2020-08-25
用途:
使用後トイレの便器にペーパーにつけてふきとる。

使用後トイレの便器にペーパーにつけてふきとるのでいつも綺麗がたもてます。朝の掃除が楽になりました。
除菌もできて安心です。

対象商品:
62099038
2020-05-08
用途:
トイレの除菌

トイレの除菌が気になるようになり使用したが今ではお気に入りです。
尿はねにも〇、消臭も〇 トイレ利用者がこまめに使用してくれれば一番〇

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする