KGW
KGWの ガラス・樹脂・金属容器
KGWの びん/容器類
KGWの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099039
品番
SCH 33 CAL
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
容量(mL)
5300
材質
本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム
寸法A(Φmm)
250
寸法B(Φmm)
280
寸法C(Φmm)
292
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
195
耐熱温度(℃)
-200〜+150
アズワン品番
5-390-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62099039
SCH 33 CAL
09469275
29B-E
デュワーフラスコ(広口)
KGW
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)