KGW
KGWの ガラス・樹脂・金属容器
KGWの びん/容器類
KGWの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
デュワーフラスコ 広口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099057
品番
27B
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。
容量(mL)
2
材質
本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
寸法A(Φmm)
138
寸法B(Φmm)
160
寸法D(mm)
170
寸法E(mm)
245
蒸発量(L/日)
(液体窒素)1.9
アズワン品番
5-391-06
注意
※内部コルク栓は付属していません。