KGW
KGWの ガラス・樹脂・金属容器
KGWの びん/容器類
KGWの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
デュワーフラスコ 大型・広口・フタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099118
品番
32 C
参考基準価格(税別)
¥184,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
ハンドル付、サイドグリップ無、二酸化炭素蒸発量(kg/日): 0.4
材質
フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/紛体塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、蓋/PE・PU、クランプ/ステンレス
質量(kg)
9
容量(mL)
14
寸法D(mm)
500
寸法E(mm)
610
寸法C(Φmm)
250
寸法B(Φmm)
230
寸法A(Φmm)
200
アズワン品番
5-404-05