デュワーフラスコ 大型・広口・フタ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62099127 品番 33 C
参考基準価格(税別)¥268,900 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様ハンドル無、サイドグリップ付、二酸化炭素蒸発量(kg/日): 0.6 材質フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/紛体塗装スチール蓋/PE・PU、クランプ/ステンレス 質量(kg)14 容量(mL)21 寸法D(mm)480 寸法E(mm)615 寸法C(Φmm)300 寸法B(Φmm)280 寸法A(Φmm)250 アズワン品番5-404-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62099127 33 C 09469607 25LD 液体窒素用デュワー瓶 本体 アズワン 液体窒素用デュワー瓶 本体 アズワン 1個 346,500 税込381,150 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする