CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー/破砕機
アルミナボール HDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
直径(Φmm)
3
注文コード
62099154
品番
HD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
直径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れる。
材質
アルミナ
直径(Φmm)
3
硬さ
1100(HV10)
硬さ(Hv)
1000
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
密度(g/cm
3
)
3.6
内容量(kg)
1
アズワン品番
5-4043-02
からずり磨耗率(ppm/h)
180
注意
※1kgあたりの価格です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62099154
HD-3
33518204
HD-3
アルミナボール
CC印(ニッカトー)
1袋(1kg)
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました。