アルミナボール HDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 62099215 品番 HD-15
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐摩耗性に優れる。

材質アルミナ 直径(Φmm)15 硬さ1100(HV10) 硬さ(Hv)1000 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m 密度(g/cm3)3.6 内容量(kg)1 アズワン品番5-4043-08 からずり磨耗率(ppm/h)180
注意
※1kgあたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする