CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー/破砕機
ポットミル HD-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099486
品番
HD-A-3
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
容量(mL)
400
外径(Φmm)
90
比重
3.66
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93.0%
アズワン品番
5-4064-01