CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー/破砕機
ポットミル HD-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099495
品番
HD-A-4
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
容量(mL)
1000
外径(Φmm)
125
比重
3.66
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93.0%
アズワン品番
5-4064-02