エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエールトイレットティシュー コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8ロール)
注文コード
62099528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ダブル
使用場所
トイレ
長さ(m)
45
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
シリーズ
エリエール
香り
さわやかな花の香り