ポットミル HD-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)3600 注文コード62099538 品番HD-B-106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。

容量(mL)3600 外径(Φmm)180 比重3.66 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93.0% アズワン品番5-4065-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする