エリエール トイレットティシュー フラワープリント

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(8ロール) 注文コード62099555 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さりげなく華やかな、やさしい花柄のプリント。優雅な花の香り。

タイプダブル 種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト 長さ(m)37.5 シリーズエリエール 色(柄)花柄 香りやさしいフローラルの香り 使用場所トイレ アズワン品番65-0403-50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62099555 - 60057956 21001829 画像準備中 エリエールトイレットティシューフラワープリントコンパクト8ロール(ダブル) エリエール 1パック(8ロール) 699
欠品中
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
トイレに
製造業

ほのかな香り、柔らかい肌触りがとても良いです 文句なしの使い心地です

対象商品:
62099555
2024-09-13
用途:
毎日の利用
ノイハウス有限会社 様 (サービス業)

花柄が華やかなので気持ちがUPします。
2枚重ねで肌触りも良いでし。

対象商品:
62099555
2023-01-27
用途:
会社のトイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

会社のトイレは、何人かで使用するので、コンパクトタイプは取り換える頻度が減って使いやすいです。

対象商品:
31356974
2023-02-06
用途:
美容院のトイレ
サービス業

しっとり・柔らかくて感激しました!
思ってた以上で大満足です!

対象商品:
62099555
2020-04-20
用途:
家庭用
その他業種

1.5倍なので、普通のより取り替える手間がかからなくて良いと思います。
紙も柔らかいです。

対象商品:
31356974
2019-10-18
用途:
トイレに常備しています。
卸売・小売業

柔らかな紙質と、控えめな花柄模様が気に入って、長年、愛用しています。
以前より、最安値を探しては、他のオンラインショップでまとめ買いをしていましたが、今回、モノタロウさんのサイトに見つけて、他店に比べて、20%も安い価格に驚きました。
これからは、必ず、こちらに注文します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする