※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21000396 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエール 62099582 21000396 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエール 62099582 21000396 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエール 62099582

エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) タイプダブル 注文コード62099582 品番21000396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ロール幅を小さく
環境にもやさしい
トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。
環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)50 シリーズエリエール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62099582 21000396 58013779 21001131 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエール エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエール 1パック(12ロール) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58013779
2026-01-03
用途:
おしりを拭くため
運輸・通信業

交換頻度が減った気がする。一袋あたり、ずーっしりと重たいので
届けてもらえるのはとても助かる。

2025-09-26
用途:
トイレ用
教育・研究機関

巻きが2倍なので交換回数が減って助かります。シングルですが肌ざわりも悪くないのでリピートしています。

2025-02-21
用途:
事務所共用トイレ用
不動産業

肌触りがよく、長持ちするので気に入っています。
くどくないかすかな香が気に入っています。事務所の方にも公表です

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
事務所で使用
合同会社 ハッピーエイジ 様 (医療・福祉・介護関連業)

いままでモノタロウさんでいろんなトイレットペーパーを試してきましたが、これが一番弊社事務所に合っています。巻きの長さ、幅、材質、価格、最高でした。

2025-04-12
用途:
通常
農・林・水産業

柔らかくて良いです。
1箱に収まりの良い個数が記載されていると無駄な段ボールがでなくて良いのではと思いました。

対象商品:
62099573
2024-09-21
用途:
トイレットペーパー
丸中 様 (建設業・工事業)

シングルでもとても良いです。
商品は間違いないですが、今回2つ購入しましたが、一つは潰れて、トイレットペーパーの芯まで変形してました。使うのに、一個づつ変形を直して使用してますが完全には戻らない為、使いづらいです。
梱包時になったのかは、わかりませんが、お金を払って購入してますので、もう少し気を使っていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
58013779
2024-09-10
用途:
自宅(来客用)トイレに使用
製造業

ダブルを購入しますが、その割には長いので交換の手間が省け助かります
このバージョンで花柄が気に入っていますが、売り切れになるのか店頭になかなか出てこず、
量産していただきたいです。
紙質も不満なく使えています。

対象商品:
62099573
2024-05-23
用途:
簡単なトイレ掃除にも
京免製畳有限会社 様 (製造業)

この商品にする前は度々トイレットペーパーを替えてきたけど長持ちするのでとても楽になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする