KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SMDレジスタ 430Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62099749
品番
SG73P1JTTD4300F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-7065-05