ケミカルスポイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 62099793 品番 -
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥480
販売価格(税別)
436
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 全長(mm)190 容量(mL)1 目盛(mL)0.5 アズワン品番5-5652-01 ジャバラ径(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
バイク整備(マスターのブレーキフルード交換時)
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までホームセンターで購入していたのですが、ガソリン、ブレーキフルード等(用途別に複数使用)に使っていると劣化が早くいちいち買いに行くのが面倒で今回購入させていただきました。ポリエチレンなので品質も問題なく、使いかっても良いです。

2025-08-21
用途:
試験溶剤の移し替え

蛇腹部分もスムーズに動き、とてもつかいやすい。
寒さで固くもならず、動きを止めることで液量のコントロールもできる。

対象商品:
62099845
2025-08-11
用途:
燃料添加剤の容器移動に

後のシュボシュボは別手配ですが 使用粘度等で変えられるので コレはこれで良いかなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする