ケミカルスポイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 容量(mL)50 注文コード62099854 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 全長(mm)530 容量(mL)50 目盛(mL)2(10以上) アズワン品番5-5652-07 ジャバラ径(mm)56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62099854 - 09154923 304007 ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン) ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン) 1袋(2本) 439 税込483 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
バイク整備(マスターのブレーキフルード交換時)
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までホームセンターで購入していたのですが、ガソリン、ブレーキフルード等(用途別に複数使用)に使っていると劣化が早くいちいち買いに行くのが面倒で今回購入させていただきました。ポリエチレンなので品質も問題なく、使いかっても良いです。

2025-08-21
用途:
試験溶剤の移し替え

蛇腹部分もスムーズに動き、とてもつかいやすい。
寒さで固くもならず、動きを止めることで液量のコントロールもできる。

対象商品:
62099845
2025-08-11
用途:
燃料添加剤の容器移動に

後のシュボシュボは別手配ですが 使用粘度等で変えられるので コレはこれで良いかなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする