JFE
JFEの 研究関連用品・実験用必需品
JFEの チューブ/ホース類
JFEの 実験研究用周辺用品
鋼製オープンドラム缶 レバーバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62100098
品番
KD050LSTS
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
アズワン品番
61-3218-51
容量(L)
50
高さ(mm)
454
板厚(mm)
0.6
質量(kg)
5
仕様
コード番号: 458-4911、外レバー式
内径(Φmm)
390