- ホワイトボード用クリーナー 大阪魂 62100255

- ホワイトボード用クリーナー 大阪魂 62100255 - ホワイトボード用クリーナー 大阪魂 62100255 - ホワイトボード用クリーナー 大阪魂 62100255

ホワイトボード用クリーナー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード62100255 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ホワイトボード面にスプレーして、柔らかい布でふき取るホワイトボードクリーナーです。
主成分はシャンプーなどに使われている界面活性剤(ラウレス硫酸Na)です。

タイプミスト 用途ホワイトボードの汚れ落としに 主成分蒸留水・ラウレス硫酸ナトリウム
注意
※火気に近づけないでください。
※絶対人に向けて使用しないでください。
※定着した汚れは落ちにくい場合がありますので、こまめにご使用されることをお勧めします。
※液体が肌についたり、目や口に入った場合は綺麗な水で十分洗い流し医師に相談してください。
※直射日光のあたる場所や40度以上になる場所を避けて保管してください。
※お子様の手の届かないところで使用・保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62100255
2020-12-01
用途:
事務所

汚れが落ちなくなってきたホワイトボードがきれいになり良かったです。

対象商品:
62100255
2020-05-22
用途:
ホワイトボードの清掃

うまくスプレーが噴出さず、液が垂れる状態です。
クリーニングも今一つの感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
62100255
2019-04-17
用途:
社内掲示板

毎日使用するホワイトボードなため、定期的にクリーナーで綺麗にしている。
よく汚れがおちる。

対象商品:
62100255
2019-03-30
用途:
ミ−テイングにホワイトボ−ドを使用します
株式会社関西マシン・キー工業所 様

よく落ちるが 匂い臭で  せき込みます  マスクをして使用しています

対象商品:
62100255
2019-04-20
用途:
ホワイトボードの清掃

この程度の品では綺麗にならなかった。臭うシンナー系かアルコール系のほうがいいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
62100255
2019-02-12
用途:
書いたまま時間が経過したボードの消去
カスタムガレージ プレシャス 様

まったく消えない。パーツクリーナーなら消えた。
この製品、成分表示がない。凍ったのでアルコールではなさそうだ。
もう、買わない。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

2018-02-02
用途:
ホワイトボードのインク落とし

ホワイトボード用ペンで記入し、長く表示していたのでイレーザーで消せなくなり、今回ホワイトボードもキレイにしようと購入したが全く落ちませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
ホワイトボードに書き消しを繰り返す、書いた物を長期間残しておくことで、表面に施されているコーティングがはがれてしまっている可能性があります。この場合は、専用クリーナーでは汚れを落とすことができません。
以下のようなお手入れ方法がございますので一度お試しください。本製品はAでお使いいただきます。

@水拭きをする
濡れた雑巾を硬く絞ってホワイトボードの表面を拭く
やわらかい布で乾拭きをする
※強く拭いたり、硬い布で拭いたりすると表面にキズがつきますのでご注意ください

A専用のクリーナーを使う
ホワイトボード専用のクリーナーを表面に吹きかけ、布で軽くこする
クリーナーが乾いたら別の布で拭き取る

Bコーティングをする
ホワイトボード専用のコーティング剤を布を使って表面全体にのばす
別の布でコーティング剤を拭き取って完全に乾かす



以下のようなセットもご用意しております。

エス・エス・ティー
ホワイトボード再生コートキット
https://www.monotaro.com/g/00956760/

よろしくお願いいたします。

対象商品:
62100255
2017-07-25
用途:
ホワイトボードの文字を消した後に使用

そこそこ、汚れは取れましたが、こびりついた様な小さな汚れが取れにくかった。力を入れてこすったら取れたので、購入してよかったかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする