大社メディコ
大社メディコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
大社メディコの 滅菌/消毒機器用品
大社メディコの 紫外線殺菌装置
クリーンドライヤー1型 360×140×180mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62100493
品番
CDA-1
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。
材質
硬質塩ビ板・鉄板
寸法(mm)
360×140×180
質量(g)
2675
電源
AC100V
消費電力
0.3A
アズワン品番
62-7053-19