PA2020-PCC10A ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー 62100746

PA2020-PCC10A ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー 62100746
PA2020-PCC10A ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー 62100746

ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
プレート寸法(mm)□200
内容量1個注文コード62100746品番PA2020-PCC10A
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)

ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量400Wアズワン品番63-1269-17電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする