アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 紫外線殺菌装置
DNA・タンパク質蛍光染色試薬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(108個)
注文コード
62101053
品番
AGT002-0500
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,329
販売価格(税別)
¥
9,390
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様
アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下
温度(℃)
36.8(ゲル化)
含有量(%)
(水分) 5.07、(硫酸) 0.097
融点(℃)
87.9
アズワン品番
63-1272-70