ZAMO2 レーザー距離計 ZAMO2 BOSCH(ボッシュ) 62101077

レーザー距離計 ZAMO2

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62101077 品番ZAMO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

全長10.1cm、重さ80gのコンパクトタイプなので、携帯も苦にならず、いつでもどこでも手軽に使えます。
スイッチをONして操作ボタンを押すだけで、瞬時に正確な距離を計測できます。連続計測機能で二ヶ所を同時に測ることができ、縦・横の計測も一度に測って表示できます。
最大計測20mの能力により、カーテンやカーペットのインテリア用品の購入時、絵画や室内装飾品の取り付け位置の決定、その他DIY作業、子供の身長の計測等 様々な用途で便利に使えます。

測定精度±3mm(標準測定時) 測定範囲(m)0.15〜20 付属品単4アルカリ電池(サンプル2本) トラスコ品番859-6190 質量(g)80(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10〜40 出力1mW以下(クラス2) 電源単4アルカリ電池×2本 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定単位1mm 三脚取付ねじ1/4インチ(6.35mm) オートパワーオフ約5分(連続測定時除く) 保管温度範囲(℃)-20〜+70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×101×23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62101077
2020-04-09
用途:
設置物の高さ計測
株式会社RISO 様

レーザー距離計は色々なメーカーで出してますが、この製品は高さ調整中もリアルタイムで距離表示出来るので調整しながら位置決めできるのがよいです。ホームセンターで固定物の距離しか測れないものを購入してしまい買い直しです。

対象商品:
62101077
2020-07-15
用途:
杭工事で天井高を測定
建設業・工事業

非常に使いやすく便利なのでこれから出番が多くなると思います。

対象商品:
62101077
2020-03-04
用途:
施工、メンテナンス
建設業・工事業

15m離れると10秒位測定に時間がかかる。それ以外はまぁまぁ満足。

対象商品:
62101077
2019-11-19
用途:
大型ダンプの荷台容積計測
渡久地自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までわ、はしごに登り巻尺で2人がかりで計って、いたが今わ1人ですむ これからわ、自動車の長さ、幅、高さ、いろいろな楽しみが,ありそうに思います

対象商品:
62101077
2019-07-15
用途:
道路の幅員や近距離なもの
金融・保険業

・安くてとても正確です。
とても使いやすいですし。さすがBOSCHの製品です。
・短所は、小さくて軽いので、手に持つとふらつくことでしょうか。

対象商品:
62101077
2019-09-13
用途:
見積時の現場調査
なないろデザイン 様 (建設業・工事業)

見積の為の現場調査に使ってます。操作が簡単で作業の時短にもつながってます。

対象商品:
62101077
2019-02-21
用途:
現場での距離測定等
ジョニーの工務店 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスが素晴らしく、コンパクトなので実用性が◎です。

対象商品:
62101077
2019-02-21
用途:
倉庫作業の位置決め
株式会社香川商事 様

思った場所で1人でしっかりと図れます。
障害物などを気にせず1人で作業出来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする