SUN GREEN
SUN GREENの 芝刈機
SUN GREENの 手押し式芝刈機
手動芝刈機
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62101122
品番
SG-200DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刈り幅(mm)
約200
付属品
集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
質量(kg)
約6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組み立て時:約420×1100×830
調整範囲(mm)
刈り高:4段階(40・30・20・10mm) ※メーカー計測数値
注意
※回転刃や固定刃に手足を近づけないでください。(調節時を除く)回転刃の調節は、必ず手袋をして怪我のないように慎重に行なってください。芝刈以外の目的で使用しないでください。お子様のご使用はおやめください。